3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の フラットモップ
イージースクラブ フラットモップ用パッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
39602455
品番
ESCFMOP18GRE
参考基準価格(税別)
¥10,416
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
汚れを見せないフラットモップデザインで、清掃中に汚れ面が見えることがありません。
トラスコ品番
362-9902
材質
ポリエステル・ポリプロピレン(PP)
色
グリーンライン
質量(g)
350
寸法(縦×横)(mm)
145×460
繰り返し・詰め替え
対応