曜日別特売

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 400V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
この商品は出力が17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
1.5
注文コード
39602466
品番
SF-V5RUFH1K4BY
参考基準価格(税別)¥1,232,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
¥799,800
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
400
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
種類
汎用モーター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする