3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の フラットモップ
イージーフリップホルダーキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39602482
品番
FLIPKITM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ワンタッチでダスタークロス、イージートラップダスターを取り付けられるクリップ構造です。
クロス両面を無駄なく使用できる二面構造です。
クロス表面、裏面の交換を、手を汚すことなく簡単に交換できます。
材質(本体)
ABS樹脂・EVAスポンジ
幅(mm)
580
長さ(mm)
610〜1300
材質(ハンドル)
アルミ
用途
ダスタークロスを装着して清掃するためのホルダーキットです。先端ではさみ込む方式ですのでクロスの裏表を使うときの切り替えが楽に行えます。
トラスコ品番
367-9934
繰り返し・詰め替え
対応