3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の フラットモップ
イージーフリップホルダーキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39602491
品番
FLIPKITS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワンタッチでダスタークロス、イージートラップダスターを取り付けられるクリップ構造です。
クロス両面を無駄なく使用できる二面構造です。
クロス表面、裏面の交換を、手を汚すことなく簡単に交換できます。
材質(本体)
ABS樹脂・EVAスポンジ
幅(mm)
300
長さ(mm)
610〜1300
材質(ハンドル)
アルミ
用途
ダスタークロスを装着して清掃するためのホルダーキットです。先端ではさみ込む方式ですのでクロスの裏表を使うときの切り替えが楽に行えます。
トラスコ品番
367-9942
繰り返し・詰め替え
対応