3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の フラットモップ
イージーマルチクリーニングツール スターターキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39602507
品番
MUL START
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
伸縮性のハンドルなので高いところにもクロスが届きます。
平らな特殊構造のマイクロファイバーが、油汚れをしっかりかき取ります。
くり返し洗って使用できます。
材質
(ハンドル及びホルダ)アルミニウム合金
(クロス)ポリエステル/EVAマイクロファイバー
幅(mm)
220
長さ(mm)
830〜1430
ホルダー寸法(mm)
W95×L220
質量(g/セット)
500
用途
鏡やガラス、厨房レンジフードなどの手垢や油汚れなどの清掃。
トラスコ品番
381-1255
セット内容
イージーマルチクリーニングホルダ:1台、イージーマルチクリーニングハンドル:1本、クリーニングクロス多用途:青・赤各1枚
繰り返し・詰め替え
対応