曜日別特売
FMF1JR マイクロファイバーモップ取替用クロス 3M(スリーエム) 39602595

マイクロファイバーモップ取替用クロス

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39602595品番FMF1JR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
用途床掃除に。トラスコ品番382-7062材質ポリエステル質量(g)84寸法(縦×横)(mm)340×220繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スコッチ・ブライトマイクロファイバーモップ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: スペア
田河製作所

とても良く水を吸い便利なので、スペアを何個か買いました

対象商品 : 39602595
2024-08-23
用途: 床の拭き掃除
教育・研究機関

厚手で洗って繰り返し使用するタイプです。雨の日の雨滴で滑りやすい時に拭き取るのもできます。

対象商品 : 39602595
2024-04-09
用途: 工場床の汚れ磨き
ホリー精器株式会社製造業

しっかりした厚手のクロスで、洗えば何度でも使えそうです。

対象商品 : 39602595
2023-10-19
用途: 施設内清掃
教育・研究機関

使い捨てのタイプと違い、洗えば何度も使う事ができ、ほぼ毎日使用して2年近く使いました。ホコリ、髪の毛なども良くとれます。

対象商品 : 39602595
2020-09-07
用途: 部屋の掃除
その他業種

乾拭きでも水拭きでも利用出来るので便利です。満足しています。

対象商品 : 39602595
2019-12-12
用途: 会社の床清掃
製造業

年末のワックスはがしの作業用に購入しました。長い柄の分、拭き上げる範囲が広がって、かなり効率がよく作業できました。
とても優れたクロスで汚れ落ちもよく、すすぎもしやすい生地なので大変満足しております。

対象商品 : 39602595
2020-03-02
用途: 壁、カウンターのクリーニング
サービス業

ここのところ、ずっと使用している。埃も綺麗に拭き取れて吹きむらもすくない。

対象商品 : 39602595
2020-01-19
用途: 建築現場の引渡し美装時
サービス業

数あるモップの中でも、これはとても拭き上がりが良い。
業務用に、これの2~3倍の大きさの物があるとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする