エコポリバケツ フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径×高さH(Φmm×mm)312×40 トラスコ品番383-1248 注文コード39602647 品番RBK-13F
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は外径×高さH・仕様・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。

ブルー 材質再生ポリプロピレン(PP)60% トラスコ品番383-1248 質量(g)152 外径×高さH(Φmm×mm)312×40 種別蓋(かぶせタイプ) 形状丸形 高さ(mm)40 外径(Φmm)312 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする