エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39602665 品番 RBK-13
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
内側に5L毎に目盛がついています。

容量(L)13 ブルー 材質再生ポリプロピレン(PP)60% トラスコ品番383-1230 形状丸形 高さ(mm)283 質量(g)447 外径(Φmm)300 特性目盛付き 商品タイプ本体のみ(標準タイプ) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39602665
2016-02-08
用途:
水汲み
菱山六醤油株式会社 様

13Lはあまり売っていないので、よかったです。

対象商品:
37326012
2015-02-15
用途:
清掃用

可もなく不可もなく、一番使いよいバケツです。これからも、購入する予定です。

対象商品:
37326012
2013-04-15
用途:
水汲み

蓋無いのは表示してあるも・・
無いなら写真に出さない方が良いかと
トラブル原因にも・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。できるだけ誤解のない画像の掲載をと考えておりますが、メーカーでも画像が無い場合は撮影が必要となります。かなりの商品点数もありますため、優先順位をつけて撮影をすすめております。何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする