TSQ スクイザー TRUSCO 39602701 TSQ スクイザー TRUSCO 39602701

スクイザー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39602701 品番TSQ
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

簡単に使える軽量タイプの樹脂製スクイザーです。
ホースホルダを兼ねた注水口付です。
ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞ることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)14 用途モップを絞るときに。 トラスコ品番362-9775 質量(kg)3 材質(ローラー部)塩化ビニール(PVC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295 材質(タンク)ポリプロピレン(PP) 材質(ペダル)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
モップ用に購入

モップを手で絞ってましたがやっぱりこれは便利です。

対象商品:
39602701
2022-03-28
用途:
清掃
新学舎 様 (サービス業)

軽くて移動が楽でイメージ通りでした。
水切りも楽々で使いやすい。

対象商品:
39602701
2021-05-30
用途:
事務所掃除
平野鋳工株式会社 様 (製造業)

モツプと同時に購入しました、以前には回転式使用していましたが断然と昔ながらの
物が良いですね。

対象商品:
39602701
2019-11-19
用途:
施設ホールの掃除
株式会社ほたるの宿 様 (医療・福祉・介護関連業)

古い人間でしょうか?このタイプのが使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39602701
2015-04-27
用途:
掃除

よくしぼれるし、作りが丈夫です。

対象商品:
39602701
2013-02-20
用途:
会社廊下のモップ掛け

思いっきり踏んだ状態だときつくてモップが引き出せないですが普通に使えるレベルの絞り機だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする