TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの デッキブラシ
デッキブラシ用スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39602717
品番
TDB180SP
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
商品タイプ
スペア
幅(mm)
180
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)
材質(甲)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
362-9686
質量(g)
210
繰り返し・詰め替え
対応