※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの モップ
TRUSCOの 化学モップ
化学モップ用スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39602814
品番
TCM60SP
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
化学モップ
幅(mm)
850
縦(mm)
400
トラスコ品番
362-9813
質量(kg)
0.48
材質(毛)
綿・スフ混
繰り返し・詰め替え
対応