TCP240SP 水拭き用モップ スペア TRUSCO 39602841 TCP240SP 水拭き用モップ スペア TRUSCO 39602841

水拭き用モップ スペア

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39602841 品番TCP240SP
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
種類水拭きモップ 幅(mm)240 材質(毛)故繊維 寸法(mm)180×240 トラスコ品番362-9660 質量(g)200 縦(mm)180 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39602841
2020-01-12
用途:
床をふくとき
有限会社高橋商事 様 (サービス業)

いつも使ってたのは、モップ交換の時真ん中にさかいがあり、まとまってるので交換しやすいが、このモップは交換に手間がかかる。

1人が参考にしています
対象商品:
39602841
2018-09-07
用途:
清掃作業時
サービス業

商品に関しておおむね満足しております。糸を束ねているところの幅が細く糸交換作業が大変だった。

1人が参考にしています
対象商品:
39602841
2018-11-02
用途:
宿舎の玄関ガラス掃除、玄関室内床掃除
医療・福祉・介護関連業

最初にガラス掃除を実施し、その後に室内床掃除をしている。今まで使用したものに変わりなく掃除に適している。

対象商品:
39602841
2017-06-13
用途:
水拭き掃除に

柄と同じメーカーのものを使うようにしていますが、説明文にどの柄でも使えますとか限定されていますとかあるといいです。

対象商品:
39602841
2016-10-10
用途:
センターの床掃除用
農事組合法人会田共同養鶏組合 様

今回の前に購入したスペア(他メーカー)がよくなかったので今回は大満足でした。

対象商品:
39602841
2015-09-18
用途:
店舗内の清掃。
赤おに 様

性能的には、大変満足です。
取り付け取り外しに少しコツがいるかなとおもいましたが、
すぐなれるとおもいます。
洗濯機で丸洗いできるのもいいなとおもいます。
満足でした。またかいます。

1人が参考にしています
対象商品:
39602841
2015-11-23
用途:
事務所の掃除

厚みがあって使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする