ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
オフィスコロコロ スペアテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
39602857
品番
C3400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
転がす方向が分りやすい矢印印刷入り、テープは切りやすく、はがしやすい独自のミシン目入りです。
テープ幅(mm)
320
トラスコ品番
380-9226
材質
特殊粘着紙
質量(kg)
3.5
テープ長さ(m)
40
巻数
40周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応