コロコロミニ クルマ用 スペアテープ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2巻) 注文コード39602866 品番C0260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720

砂粒まで取れる強粘着なのにカーマットやシートを傷めにくい特殊粘着テープです。
テープは35周巻平面粘着加工テープです。
めくり口がすぐわかり長い髪が巻きついても紙が縦に破れないオレンジライン入りでカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。

材質
(テープ)特殊粘着加工紙・紙管
(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)
用途車用粘着クリーナー。 トラスコ品番382-7640 全長(mm)200 質量(g)184 テープ幅(mm)80×35周 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39602866
2020-06-07
用途:
車内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

よく粘着しかなり作業効率も良いです。これからも使っていきたいです。

対象商品:
39602866
2020-01-13
用途:
コタツ回りの清掃
農・林・水産業

他のコロコロより粘着力が強く、強力なので重いゴミも吸着。とてもきれいになります。とても満足しています。

対象商品:
39602866
2020-01-22
用途:
車 掃除
運輸・通信業

本体を購入したので スペアーも買いますた 本体が良かったので スペアーも良いでしょう

対象商品:
39602866
2019-03-03
用途:
車掃除
サービス業

使い切りましたので追加購入です。定番で使いやすいです。

対象商品:
39602866
2014-06-25
用途:
断裁品のバリ取り

狭い面で使用するのでミニサイズが無駄なく丁度良く、粘着度の程よいです。ホームセンターで買っていましたが、在庫に無いときが多く、欲しい時に手に入らなかったので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする