C0270 コロコロミニ リビング強接着用 ニトムズ 39602875

コロコロミニ リビング強接着用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2巻)注文コード39602875品番C0270
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

凹凸のある表面でもしっかり取れるすじ塗り粘着テープです。
ペットの抜け毛もしっかり取れる強粘着タイプです。
クッキリテープ採用です。

材質
(テープ)特殊粘着加工紙・紙管
(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)
用途粘着クリーナー。テープ幅(mm)80巻芯径(Φmm)38トラスコ品番382-7658質量(g)184巻数70周本体サイズ(mm)幅110×長さ200RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途リビング・寝室用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 洋服についた髪の毛やほこりを取ります
サービス業

目に見えない所の髪の毛などが取れてとても驚いてます

対象商品 : 39602875
2023-06-10
用途: 洋裁仕事時
サービス業

解いたあとの糸くずを取ったり、仕上がった洋服に付いた糸くず、ほこりなどを取るのにちょうどいい大きさで、粘着力も強いのですぐに綺麗になり助かっています。剥がすときもラインが入っているので、時間もかからず、仕事時の必需品です。

対象商品 : 39602875
2017-04-05
用途: 衣服のゴミ、ペットの毛の処理

数年前からリピート使用。他の製品より少し高価だが、粘着性が強く、使用済みのテープもはぎ取り易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする