コロコロミニ リビング・寝室用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2巻) 注文コード39602884 品番C0280
在庫数量:残り59点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) アウトレット
¥579469

すじ塗り粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。
テープは90周巻、転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り。生地を傷めにくい特殊粘着テープです。
カットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。
ソファー・ベットをはじめにリビング・寝室などの簡単な清掃用クリーナーです。

材質特殊粘着加工紙・紙管 テープ幅(mm)80 巻数90周 巻芯径(Φmm)38 用途粘着クリーナー。 トラスコ品番382-7666 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途リビング・寝室用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39602884
2021-02-18
用途:
ソファ、椅子の清掃

応接室の布製ソファや布製椅子にどうしても埃がたまるので、こちらの商品を使用しています。ハンディタイプでちょうど使いやすく、手軽に気づいた時に埃を取ることができ、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする