ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
スペアテープ ビッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39602893
品番
C0340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
1回転が長い太巻きタイプだから広いお部屋で大活躍します。
テープをめくる回数が減って効率的です。
特殊ミシン目入りです。
テープ幅(mm)
187
用途
広い場所のごみやホコリの除去に。
トラスコ品番
382-7682
材質
すじ塗り特殊粘着加工紙
巻数
50周
巻芯径(Φmm)
76.5
商品タイプ
スペアテープ
繰り返し・詰め替え
対応