コロコロミニ リビング強接着用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39602936 品番C0050
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

凹凸のある表面でもしっかり取れるすじ塗り粘着テープです。
ペットの抜け毛もしっかり取れる強粘着タイプです。
クッキリテープ採用です。

材質
(シャフト)防錆処理鉄線(クロムメッキ)
(グリップ・テープ受け・ケース)ポリプロピレン(PP)
(テープ)特殊粘着加工紙・紙管
(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)
付属品テープ1本 テープ幅(mm)80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×110×70 巻芯径(Φmm)38 巻数90周 用途粘着クリーナー。 トラスコ品番382-7615 質量(g)210 商品タイプ本体 適合用途リビング・寝室用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
猫の毛とりに
自動車・二輪車・自転車関連業

4月〜5月はペットの毛が夏毛に代わる時。どうしても車のシートにも毛がついて目立ちます。この商品のようなサイズのコロコロ粘着が一番楽にとれます。使って特に問題ありません。替えロールも一緒に買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39602936
2020-04-22
用途:
車内の清掃
不動産業

車内の掃除に使ってますが、幅が短いので隅々まで小回りが効きます。

1人が参考にしています
対象商品:
39602936
2017-04-05
用途:
衣服のゴミ、ペットの毛の処理

数年前からリピート使用。他の製品より少し高価だが、粘着性が強く、使用済みのテープもはぎ取り易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする