コロコロミニ リビング・寝室用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39602945 品番C0060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

すじ塗り粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。
カットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。
T型採用により使用用途を拡大しました。
テープは90周巻、転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り。生地を傷めにくい特殊粘着テープです。
ソファー・ベットをはじめにリビング・寝室などの簡単な清掃用クリーナーの需要にオシャレなデザインフォルムを採用しました。

材質
(シャフト)防錆処理鉄線(クロムメッキ)
(グリップ・テープ受け・ケース)ポリプロピレン(PP)
(テープ)特殊粘着加工紙・紙管
テープ幅(mm)80 用途粘着クリーナー。 付属品テープ1本 トラスコ品番382-7623 巻数90周 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×110×70 商品タイプ本体 適合用途リビング・寝室用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする