スペアテープ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3巻) 注文コード39602981 品番C0330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。
テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。
はがしやすい両側ドライエッジです。

テープ幅(mm)160 巻数90 巻芯径(Φmm)38 用途粘着カーペットクリーナー。 トラスコ品番382-7674 材質特殊粘着加工紙・紙管 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39602981 C0330 39602972 C4814 スペアテープ ニトムズ スペアテープ ニトムズ 1パック(3巻) 439 税込483 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
リピート中
卸売・小売業

粘着力も問題なく、何といっても使い終わって剥がす時にスムーズです。
この時のストレスが全くなく、リピート買いしています。

対象商品:
39602981
2023-08-26
用途:
あらゆる場面で
結婚相談のL 様 (サービス業)

じゅうたんがメインのようですが、じゅうたんをコロコロした後に、板の間などでも使用できます。
使い心地は良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39602972
2023-11-10
用途:
自宅で使用
製造業

猫の毛を取るのに使用している商品です。
安くて普通に使えていい商品です。

対象商品:
39602972
2023-10-23
用途:
部屋掃除
田中工業 様 (建設業・工事業)

とてもリーズナブルで粘着も強めで
使いやすい品物です。
是非お勧めしたいです

対象商品:
39602981
2023-04-19
用途:
事務所のカーペットの掃除
F.ナカモリ株式会社 様

このテープは最高
めっちゃゴミが取れてすっきり
ただもうちょっと切り取り線が取りやすければ言う事なし

2020-07-31
用途:
掃除用
卸売・小売業

紙は薄いけど、難なく剥がせるので問題なし。
お安かったのでどうかなぁ〜と思ってましたが、買って正解でした。

対象商品:
39602981
2019-08-16
用途:
厨房入室時のほこりとり
医療・福祉・介護関連業

テープをはがす際に、1枚1枚きれいにはがれやすくなっているので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39602972
2018-09-01
用途:
家庭用

以前はミシン目が入っているものを使用していましたが、一方方向の巻き方なので剥がしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする