アクティブバケツ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603033 品番 GBEB004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

注ぎやすい口元形状です。
持ちやすい底面です。

容量(L)14 ライトグリーン 材質軟質ポリエチレン(PE)+EVA 外径×高さH(Φmm×mm)320×275 トラスコ品番375-7013 形状丸形 高さ(mm)275 質量(g)650 外径(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 特性注ぎ口付 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946603
2022-04-26
用途:
石張り作業

セメントを水で練ったものを使うのですが、柔らかいバケツなので
固まっても剥がせるので助かります。

対象商品:
36946603
2022-01-20
用途:
清掃作業の時
建設業・工事業

ちょうど良い大きさで、耐久性があって使いやすいです。

対象商品:
39603024
2020-04-07
用途:
庭の水やり、ランドリーバスケット、一時的に食器や衣類など濡れた汚れ物を運ぶ、

以前にこれの小さいサイズを購入し(ホワイト)、何にでも使えて、重いものを入れて運んでも頑丈、全く壊れそうになく、軽くてプラ製なのに、その辺に置いても家のアンティークのインテリアにも邪魔にならず、大変重宝しておりました。もうひとつ買おうとして間違えて大きいサイズを買いました。ところがこちらも頑丈で軽く万能で、水をたっぷり入れても女ですが持ち運べますし、たわんだりしません。とても役立っています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
39603024
2019-05-21
用途:
一般的な水汲み、手洗いものの洗濯
教育・研究機関

大きめなので沢山くめさらに容量の多い水でも安心なつくりです。手洗いものの洗濯も今までのバケツより沢山入って良いです。素材がかっちりのプラスチックではなく持った具合で融通がきく程度の形の変化ができ使用感が良いです。
星一つ減らしたのは白を購入したのですが、中が汚かった、、(水洗いで取れるホコリ程度ですが新品なのに、ということで)

1人が参考にしています
対象商品:
36946603
2017-03-15
用途:
耐火工事作業時

以前使っていた物と材質が違うのかより柔らかく、把手付け根部分の裂けもなく長持ちしそうで良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36946603
2016-07-28
用途:
銭湯の風呂掃除で洗いの後、湯船の残り湯で流すときに使用
有限会社いりふね温泉 様

取っ手の取り付けがしっかりしている。毎日の使用で、バケツと取っ手の取り付け部が外れたり、破損することが多いが、アクティブバケツはしっかりしていて安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39603033
2014-11-26
用途:
モップ、雑巾の洗浄

口径が大きくて使いやすい

対象商品:
36946594
2014-04-30
用途:
お湯と水の入れ替え

柔かいプラスチック製なので、落としても割れません。
食品工場で使用するときには必須条件です。
高い温度の物を入れると、通常時より少し柔かくなりますので注意して下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする