HB-R ハンディブラシ カウゼル 39603094 HB-R ハンディブラシ カウゼル 39603094

ハンディブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603094 品番 HB-R
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて持ちやすい形状で毛腰が強く、弾力性にも優れがんこな汚れも素早く落とします。

レッド 寸法(縦×横)(mm)185×75 厚さ(mm)50 質量(g)130 トラスコ品番363-0650 材質ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603085
2024-09-22
用途:
換気扇のルーバー清掃
その他業種

ビジネスホテルの営繕をしていて、換気扇のルーバーとか目の奥にまでしっかり毛先が届いて、汚れ落としに最適でした。

対象商品:
39603076
2020-06-09
用途:
稲の苗箱の洗浄に
農・林・水産業

持ちやすく、隅々の細かい汚れのところに硬さもあるブラシが届くので、稲の苗箱の洗浄に便利でした。
これまでは特大サイズのタワシや自動車の洗車用ブラシを使っていましたが、ブラシの硬さや毛の長さに長短があり不満でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39603085
2019-10-24
用途:
壁面のらくがき除去、汚れ除去
イヅミイチ株式会社 様 (不動産業)

ブラシの硬さや汚れ除去力が高い。
ただ、落ちない汚れもある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする