日本ENJO
日本ENJOの 掃除用具
日本ENJOの モップ
日本ENJOの モップハンドル
テレスコープポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39603216
品番
7633237
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
伸縮可能なポールです。
用途
フロアクリーナープレートに取り付けて使用。
その他の各ツールにも取り付け可能。
長さ(mm)
1100〜1800
トラスコ品番
381-3088
材質
プラスチック・防錆アルミ製
質量(g)
490
繰り返し・詰め替え
対応