日本ENJO
日本ENJOの 掃除用具
日本ENJOの モップ
日本ENJOの フラットモップ
フロアークリーナー プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39603225
品番
7633238
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
フロアクリーナー専用プレートです。
首が360°回転して、壁やすき間も清掃可能です。
用途
テレスコープポールに取り付けて使用。
トラスコ品番
381-3096
材質
プラスチック
質量(g)
480
寸法(縦×横)(mm)
110×410
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※テレスコープポール・フロアファイバーと一体で使用してください。