エコペール 丸型(本体のみ)

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39603313 品番RBK130
参考基準価格(税別)¥11,840 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。
食品衛生法適合品です。

容量(L)137 トラスコ品番383-1272 材質再生ポリプロピレン(PP)60% 形状丸型 質量(kg)4.7 ブルー 高さ(mm)690 奥行(mm)580 間口(mm)580 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体のみ 適合フタRBK-130F

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603313
2016-08-04
用途:
実験時(水を貯める)
建設業・工事業

容量も大きく,丈夫で問題なく使用することができた。高さがある程度欲しかったので,希望と合致する仕様であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする