TPRA157 スイングペール TRUSCO 39603444 TPRA157 スイングペール TRUSCO 39603444 TPRA157 スイングペール TRUSCO 39603444

スイングペール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603444 品番 TPRA157
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

スイングタイプで中身が見えず衛生的です。

容量(L)5.2 フタの種類スイング式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番353-9822 形状角型 質量(kg)0.42 高さ(mm)313 奥行(mm)242 間口(mm)131 規格RoHS2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603444
2024-06-30
用途:
トイレに設置
一般財団法人高島まちおこし公社 様 (サービス業)

大きくも無く、小さすぎないサイズが丁度良く、トイレの角に収まりました

対象商品:
39603417
2021-02-22
用途:
会社事務所内とお客様スペースに設置
株式会社ATS 様 (卸売・小売業)

しっかりしたつくりで良い
色もグレーと書いてあるが白っぽいグレーです
清潔感あり良いです

対象商品:
39603444
2018-06-23
用途:
様式トイレに使用
一般社団法人芦別観光協会 様 (その他業種)

お手軽で場所もとらず、ちょうどいい商品であり、お買い求めしやすい商品でした。

対象商品:
39603435
2015-09-02
用途:
事務所のごみ入れ

とても使いやすい 昔買ったままのを 何十年も使っていたから 今のは良く出来ているなと 私だけかもしれませんが 購入して良かったです

対象商品:
39603435
2017-03-21
用途:
貸ビルテナント用分別ゴミ箱
有限会社福利久 様 (不動産業)

3つ購入したが、一つに展示品にあるような浅い傷あり。残念。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする