エコペタルペールスリム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603453 品番 TEP22
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。
便利なポリ袋止め付です。
両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。
両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。

容量(L)22 フタの種類ペダル式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 用途工場、倉庫内、オフィスなど。 仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。 適合20L用ポリ袋 トラスコ品番392-6117 形状角型 質量(kg)1.31 高さ(mm)430 奥行(mm)400 間口(mm)265 仕切りなし 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603462
2016-12-14
用途:
備品

追加購入です。コストは掛かりますが衛生上の問題で使用しています。

対象商品:
39603453
2016-02-18
用途:
お菓子作り
Cake Aventure 様 (飲食業)

蓋が閉まりやすいので、ペダルを踏みっぱなしにしないといけない。
少し不便かな。。大きさは小さめサイズが嬉しいです。色が真っ白だったら良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする