曜日別特売
X0045N 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO 39603487

 

X0045N 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO 39603487
X0045N 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO 39603487
X0045N 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO 39603487
X0045N 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO 39603487
X0045N 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO 39603487
X0045N 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO 39603487
X0045N 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO 39603487

業務用ポリ袋(透明・箱入り)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1箱(100枚)注文コード39603487品番X0045N
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。

容量(L)45透明厚さ(mm)0.05トラスコ品番353-9989材質ポリエチレン(PE)質量(kg)4.6(箱)入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)650×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39603487
2021-08-17
用途: 現場から採取した試料土を入れて発送する
卸売・小売業

このお品はとにかく強い!
セメントを入れて送る場合にも使用したり
その他色々な場面で幅広く使用しています
50枚箱入りがこちらでお世話になり助かってます

対象商品 : 39603505
2018-09-07
用途: 設備メンテナンス
建設業・工事業

大変丈夫で、安心です。
水漏れの時など、高さのない場所で漏水した水を受けとるのに使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 39603487
2017-05-03
用途: 商品冷凍庫保存用
有限会社 バロンミヨシ

大きさ、厚み、共に満足してます。冷凍庫保存用なのでやはりこの厚さ、大きさだとあんしんです。満足してます。少し薄いタイプも試しましたが
やはりこのタイプがいいです。

対象商品 : 39603487
2020-04-26
用途: 商品の梱包

商品的には全く問題なく使用しています。品質も安定していて何より100枚梱包なのと取り出しが容易なので作業の合理化には大いに助かっています。只、値段が高すぎます。

対象商品 : 39603487
2016-02-06
用途: 養生・保管用・ごみ用
電気・ガス・熱供給・水道業

価格相応の高品質であると思います。どんな使い方でも丈夫さと耐久性があります。マルチに使って最後はゴミ袋に、破れる心配が少ないので2重にしなくても車等で運搬可能です。結果、高CPだと思います。

対象商品 : 39603487
2014-07-18
用途: 畑の草などの処理
五一庵飲食業

45lを購入。大きさもよく入れやすい。もう少し厚みが有ると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする