ニュー透明エコダスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603541 品番 TPDN9G
参考基準価格(税別)¥16,520 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。
倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。
中身が見える透明タイプです。
点字付分別表示シール(1枚)が付いています。

容量(L)90 種類分別用 フタの種類オープン式 材質再生PET樹脂 トラスコ品番364-6980 形状角型 質量(kg)2.2 高さ(mm)785 奥行(mm)480 間口(mm)442 色(フタ)(投入口)グリーン 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする