セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱本体
ニュー透明エコダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39603557
品番
TPDN9R
参考基準価格(税別)
¥16,520
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。
倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。
中身が見える透明タイプです。
点字付分別表示シール(1枚)が付いています。
容量(L)
90
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
再生PET樹脂
トラスコ品番
364-6998
形状
角型
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
785
奥行(mm)
480
間口(mm)
442
色(フタ)
(投入口)レッド
商品タイプ
本体+フタ