00227 ファブ フレーム TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39603575 00227 ファブ フレーム TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39603575 00227 ファブ フレーム TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39603575

ファブ フレーム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603575 品番 00227
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

投入しやすいオープンタイプです。

商品タイプ本体 材質ポリプロピレン(PP) グレー フタの種類オープン式 容量(L)35 トラスコ品番380-8602 形状角型 質量(kg)1.47 高さ(mm)545 奥行(mm)245 間口(mm)375 TKG品番7-1323-1303 TKG品番(2017)6-1264-1403

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
ゴミの分別
コープデリ連合会  様

ゴミ袋が綺麗に抑えられて気持ちが良いです。一つ持っていたので探して購入しました。

対象商品:
39603566
2021-12-16
用途:
使用済みタオル入れ
理容こだに 様 (サービス業)

サイズ、高さ、丈夫さと文句なしです。ふちの部分も持ちやすいです。

対象商品:
39603575
2016-03-29
用途:
庭での落ち葉入れ
建設業・工事業

思ったより重みがあるので風で倒れない。40リッターのゴミ袋を入れるとちょうどです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする