TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
分別ペール45型フタ(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(フタ)
(投入口)ブルー
注文コード
39603636
品番
TBP45WOPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
ゴミの投げ入れが簡単なオープンタイプです。
フタの種類
ワイドオープンフタ
材質
再生ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
383-1299
質量(g)
426
色(フタ)
(投入口)ブルー
高さ(mm)
160
種類
分別用
奥行(mm)
310
間口(mm)
420
商品タイプ
フタ