分別ペール45型フタ(ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(フタ)(投入口)レッド 注文コード39603654 品番TBP45WPUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
ゴミの投げ入れが簡単なオープンタイプです。

フタの種類ワイドプッシュフタ 材質再生ポリプロピレン(PP) トラスコ品番383-1311 質量(g)456 色(フタ)(投入口)レッド 高さ(mm)160 種類分別用 奥行(mm)310 間口(mm)420 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする