TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
分別ペール45型フタ(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39603663
品番
TBP45WPTB
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
ゴミの投げ入れが簡単なオープンタイプです。
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
383-1329
質量(g)
459
色(フタ)
(投入口)ブルー
高さ(mm)
160
タイプ
ワイドペットボトルフタ
種類
分別用
奥行(mm)
310
間口(mm)
420
商品タイプ
フタ