※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP-90C2 キャスターペール 2輪 TRUSCO 39603742 TCP-90C2 キャスターペール 2輪 TRUSCO 39603742 TCP-90C2 キャスターペール 2輪 TRUSCO 39603742 TCP-90C2 キャスターペール 2輪 TRUSCO 39603742 TCP-90C2 キャスターペール 2輪 TRUSCO 39603742

キャスターペール 2輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39603742 品番 TCP-90C2
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

移動を楽にする車輪・ハンドル付です。
ごみの臭いを防ぐパッキン付です。
排水栓付です。
フタワンハンドロック式です。
フタ270度オープン機能です。
70Lと90Lは連結が可能です。

用途
工場、倉庫の屋内・外での使用。
ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。
容量(L)90 間口(mm)468 奥行(mm)575 高さ(mm)824 オレンジ 質量(kg)5.73 トラスコ品番392-6095 材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂 種類キャスター付 規格RoHS2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603706
2020-07-18
用途:
厨房用ゴミ箱として使用
Abeille.S(アベイユ.エス) 様

しっかりとした作りで丈夫そう。
安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする