B317 簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) ユタカメイク 39604354 B317 簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) ユタカメイク 39604354

簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39604354 品番 B317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。
高さは自由にスソをカットできます。
サイドにはマジックテープ付き。
紫外線(波長:300〜380nm)を約98%カット

幅(cm)100 高さ(cm)200 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 質量(g)400 用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 トラスコ品番367-5050 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 寸法(m)1×2 仕上り寸法(縦×横)(m)0.97×2 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品には、Sカンやレール、ランナーなどの付属品は付いておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39604354
2023-12-22
用途:
事務所フロアの出入口風よけ
卸売・小売業

他の方のコメントにもあるように確かに素材は薄いが軽くて風よけにはとても良い。
壁側に貼るマジックテープも同梱されればなお良いと思いました。

対象商品:
39604372
2021-08-25
用途:
倉庫の間仕切り
不動産業

折り畳みやすく使いやすいです。またハサミでカット出来るので簡単です。
値段の割に生地が薄いと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
39604372
2021-04-06
用途:
粉塵作業場の仕切り
株式会社及富 様 (製造業)

価格、品質において申し分無しです。これから工場に
少しずつ増やします。

対象商品:
39604354
2020-03-18
用途:
喫煙室 のれん

喫煙室の入り口は、のれんでも良いとのことで、これを20cm幅に切って少し重ねて、下は45cmほどあけて0.2m/sの風速を計算上確保しました。

3人が参考にしています
対象商品:
39604363
2017-11-29
用途:
風よけ
株式会社アイリス 様 (建設業・工事業)

しっかりした材質でありながら、軽くしなやかで風よけに使用しましたが、とても丈夫で満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
39604372
2017-06-09
用途:
外の軒下で使用、雨の降り込みを少なくしたくて購入。

まだ、雨にあっていないので詳しくは分かりませんが 「良さそう」な感じですよ。
足元は 足場パイプを転がして タイラップで緩く止めています。

2人が参考にしています
対象商品:
39604372
2019-11-13
用途:
風よけ
製造業

工場の風よけカーテンシートとしての機能には問題ありません。
しかしカーテンフックも同時購入だったのですが、穴数の表記が無く、20cm間隔との情報で10ヶ購入したが実穴数が12ヶだったので再度オーダーし時間のロスとなった。
シートにフック掛け穴が何個空いているかの表記をお願いします。

6人が参考にしています
対象商品:
39604354
2016-07-08
用途:
冷凍車のカーテン
吉田運輸倉庫株式会社 様

私の詰めが甘かったのが原因だが、イメージしていた物よりも素材が薄く上記の用途へは適していなかった。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする