スーパーキャップ(男女兼用) めがね・マスクかけ付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39604406 品番 FB6910
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

髪の毛をスーパーキャッチ。
ストレッチパイル。顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。
メガネスリット。メガネが帽子の外から掛けられ頬との隙間を作りません。
マスク掛け。マスクの着脱が帽子をかぶったままでき、耳に掛かる負担感がありません。
部分的にニット素材を採用する事で首の動きがスムーズになりました。
フリーマジック使用によりゴミがたまりにくくなりました。

ホワイト サイズLL 用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。 仕様男女兼用、抗菌、消臭、制電、涼感、薄手 種類フルフード 混率(%)ポリエステル65、綿35 頭囲(cm)約67 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39604381
2018-11-30
用途:
加工作業時
製造業

被りやすく、メガネもかけていて痛くなくて、快適に作業が出来ます

対象商品:
39604433
2016-05-18
用途:
食品及び化粧品の紙器箱組立

額の辺りの感触がソフトで痕も残らず男女ともに好評です。メガネ・マスクを着用する社員がいるためにこの商品を選びましたがメガネ・マスクともにかけやすくて良かったです。髪の毛もガッチリガードできて毛髪の混入も防げそうです。

対象商品:
39604442
2016-03-04
用途:
集団給食

異物混入防止に役立ちます。
現場でも使いやすいようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする