クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き)

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39604975 品番 FB6962
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。
顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。
メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。
マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。
耳部にメッシュ。

ピンク サイズLL 用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。 種類フルフード 混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100) 頭囲(cm)約64 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39604923
2023-05-25
用途:
食品製造業
製造業

首のあたりがメッシュで、顔にあたる淵がタオル地になっており、汗をかく環境での工員にはすこぶる評判が良い。価格がもう少し安ければ言うことなし。

対象商品:
39604923
2021-04-07
用途:
試食サンプル作成時。工場立会時。
株式会社ニッキーフーズ 様 (製造業)

顔の周りにくる布がパイル素材で伸縮性があり、顔にフィットして髪の毛がはみ出しにくいので助かります。顔に触れる部分が柔らかくて気持ちいいです。肩のケープの部分が、写真では分かりにくかったのですが、メッシュ素材です。少し硬い素材で、作業着の中に入れる時、少し手間取ります。

対象商品:
39604923
2017-11-05
用途:
食品工場

夏も蒸れにくく良い製品です。自分の首が太いためもう少し首周りのベルクロ調整範囲が広いと良いですね。

対象商品:
39604966
2017-07-14
用途:
食材加工

髪の毛の心配もなく、作業に使用している。綿が入っているため蒸れないのと、しっとり感があって使用しやすいです。

対象商品:
39604923
2015-11-14
用途:
厨房製造
飲食業

清涼感がありとてもかぶり心地の良い商品でした。サイズでもう少し小さい物もあってもいいとは思いますが…

対象商品:
39604941
2015-06-04
用途:
工場内作業用
製造業

お得意様の工場内作業時に異物混入対策として使用する事に、大き目のサイズが有る事も良いです、メガネやマスク等の装着性もよく考えられています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする