セミフードキャップ(男性用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39605036 品番FT6310
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

同じ工場であっても、セクションによって衛生管理の重要度は異なります。マスクや、衛生手袋の必要が無いセクションにいかがでしょうか
「必要な機能を必要なセクションに」を提案します。

サイズフリー 仕様抗菌、消臭、厚手、制電 種類メッシュケープ付 混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100) 頭囲(cm)約62 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39605036
2016-05-17
用途:
取引先の厨房等へ出入りの際、着用しています。

通気性良く、夏季は特に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする