シーズン(作業服)
シーズン(作業服)の 飲食・食品工業用ウェア
シーズン(作業服)の 食品工業向け
シーズン(作業服)の ボトムス 食品工業向け
制電・抗菌 男性用パンツ(ウエスト総ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39605054
品番
FT5310
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ウエストが総ゴムです。ゆったり仕様ですのでズボン下を着用されても、楽に作業できます。
右後ろポケットあり。(ベルトループ有り)
色
白
サイズ
M
用途
食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。
仕様
腰総ゴム、抗菌、消臭、制電、厚手
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
64〜100
機能
制電、抗菌
生地
ツイル
ワタリ(cm)
36
性別
男性用