制電・抗菌 男性用パンツ(ウエスト総ゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39605072 品番 FT5310
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウエストが総ゴムです。ゆったり仕様ですのでズボン下を着用されても、楽に作業できます。
右後ろポケットあり。(ベルトループ有り)

サイズLL 用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。 仕様腰総ゴム、抗菌、消臭、制電、厚手 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)72〜108 機能制電、抗菌 生地ツイル ワタリ(cm)38 性別男性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする