FSK(旧:富士精密計器製作所)
FSK(旧:富士精密計器製作所)の 定盤・ゲージ・ケガキ
FSK(旧:富士精密計器製作所)の スコヤ・水準器
FSK(旧:富士精密計器製作所)の スコヤ
台付スコヤ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39605291
品番
600
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
600
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
50
短片(mm)
350
短片の厚さ(mm)
30
短片の幅(mm)
45
質量(kg)
5.8
種類
台付スコヤ
等級
2級