ソケットビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード39605334 品番21SB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率よく行えます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

全長(mm)86 対辺寸法(mm)17 差込角(mm)12.7 材質ビット/特殊合金鋼、SNCM + Vスペシャル(ハードクロームメッキ) ソケット/SCM435(クロームメッキ) 質量(g)205.5 用途六角穴ボルト類の締結用 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39605334 21SB-17 03050104 21SB-17 ソケットビット エイト ソケットビット エイト 1個 1,098 税込1,208 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする