※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-1500 スケールキャリパー 東栄工業 39605456 SC-1500 スケールキャリパー 東栄工業 39605456 SC-1500 スケールキャリパー 東栄工業 39605456 SC-1500 スケールキャリパー 東栄工業 39605456

スケールキャリパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39605456 品番 SC-1500
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。

最大測定長(mm)1500 最小読取値(mm)0.1 規格JIS1級シルバー仕上 ストッパー50 × 54 × 12 スケール(厚さ) 2.0MM フック寸法(mm)100 × 16 × 6 JIS規格取得取得済
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
1人が参考にしています
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする