画像準備中

ダイヤルキャリパーゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- 注文コード39605693 品番LA-21
参考基準価格(税別)¥71,160 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。
測定範囲が広く高精度です。

測定範囲(mm)0〜80 目量(mm)0.1 用途外径、厚さ測定用 タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用) 測定深さ(mm)220 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)69 指示誤差±0.2 寸法H3(mm)12 寸法H4(mm)10 アズワン品番64-8922-67 指示誤差(mm)±0.2 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする