替ロッド形デプスマイクロメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜150 注文コード39605815 品番DMC100-150
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は測定範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜150 ベース寸法(mm)101.6×16 本体の送り器差±3 測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ) 付属品スパナ(No.301336/No.04GAA274)各1個、六角棒スパナ(No.202863)1個 仕様クランプ付。定圧装置付。 種別替ロッド形デプス タイプアナログ シリーズ129 最小表示量(mm)0.01 換ロッド(本)6 基準面の平面度2μm ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75)μm(端数切上げ) 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4 スピンドルの送り誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番129-116 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01995594
2014-12-04
用途:
寸法検査

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする