ボタン形酸化銀電池

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39606253 品番SR44.1BS C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

水銀・鉛0(ゼロ)使用!
液漏れ防止設計!耐漏液性能はLRボタン電池の2倍以上!
金コーティング(24K)で機器動作が安定!
液漏れ補償付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×5.4 トラスコ品番423-5592 質量(g)5 規格SR44 アズワン品番65-0376-23
注意
※誤使用されると液もれする場合があります。
※使用推奨期限内において、警告・注意事項を遵守いただいて漏液した場合、機器を修理または交換いたします。詳しくは商品裏面のコードをケータイで読み取りご確認いただくか、メーカーホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39606253 SR44.1BS C 44096020 SR44 1BS D 酸化銀電池 マクセル 酸化銀電池 マクセル 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39606244
2023-12-02
用途:
リモコン用電池
鍋谷電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

クルマのリモコン用電池です。ドアが開かなくなったので交換しました。

対象商品:
03392444
2023-05-31
用途:
デジタルノギスに
製造業

液漏れを考え、
この商品を選び、
本体の為には、いいかな?

対象商品:
39606253
2023-04-13
用途:
測定器具の電池
製造業

他のメーカーと比べると多少値段はしますが、寿命が長いので助かります。
しばらく使い続けていこうと思います。

対象商品:
39606253
2023-02-15
用途:
会社のノギス等

測定器に必要になり購入しました。
会社の予備として何個か購入しました。
すぐに届き、問題なく使用できています。
また利用したいと思います。

対象商品:
39606253
2022-10-17
用途:
デジタルノギス

液漏れでデジタルノギスを壊したことがあり、それ以来この電池を使っており安心できる。

対象商品:
39606253
2022-03-14
用途:
スケール用
鉱業

すぐ電池切れも嫌だし、液漏れ等の心配のない電池を選びました。可もなく不可もなく。他より割高は安心料と思ってます

対象商品:
39606253
2021-10-06
用途:
デジタルノギス

2021/9 購入で使用推奨期限 2025/8 でした。
メーカー品ですのでなんの問題もなく。
不明メーカーだと電池の期限は1年未満で、電池も直ぐに無くなってしまう(持ちが悪い)ので
この電池はおすすめ。

1人が参考にしています
対象商品:
39606253
2021-06-07
用途:
デジタルノギス用に

正直な話、モノタロウブランドの同等品よりも持ちが良く、
結果的にはコストありきだけで選ぶとコスト以上にわずらわしい物と、
そうでない物がある事がよくわかりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする