曜日別特売
M2000-8-W オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD 39606786

M2000-8-W オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD 39606786
M2000-8-W オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD 39606786

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径Rc1/4
ドレン排出手動ドレンコック付
手動ドレンコック付
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
付属品添付なし
内容量1個注文コード39606786品番M2000-8-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

計測・計測等、油を嫌い回路に最適

接続口径Rc1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンコック付付属品添付なしオプション手動ドレンコック付全長(mm)169.5質量(kg)0.25使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガードドレン貯容量(cm3)25最大処理流量(L/min[ANR])250(一次側圧力0.7MPa圧力降下0.01MPa時)二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする