接続口径Rc1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンコック付付属品C形ブラケットオプション手動ドレンコック付全長(mm)169.5質量(kg)0.25使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガードドレン貯容量(cm3)25最大処理流量(L/min[ANR])250(一次側圧力0.7MPa圧力降下0.01MPa時)二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa