曜日別特売
R2000-8-W-B3W レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD 39606935

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径Rc1/4
付属品L形ブラケット
内容量1個注文コード39606935品番R2000-8-W-B3W
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥5,667
販売価格(税別)
5,152

圧力計埋込み形でコンパクト

圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付接続口径Rc1/4流れ方向標準流れ(左→右)ねじの種類Rc付属品L形ブラケットオプションリリーフ機構付質量(kg)0.31使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39606944
2020-07-15
用途: エアープレス製作用
製造業

エアープレス製作用として購入しました。
このレギュレータとフイルタが1体になったものがありますが
そのタイプは全高が高くて製作するプレスの高さに合わないので
今回は別々に購入し高さを低く抑えました。
圧力の微調整に顕著に反応しますので安心できる商品です。

対象商品 : 39606917
2019-08-16
用途: 加工設備のエアーシリンダー系統修理。

リニューアルされたコンパクトなボディが良い。
従来品との交換もスムースで、ピッタリ組み合わせ出来、エアーリークましで短時間に修理が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする